![Lapp - POF CONNECTOR FSMA HEX CRIMP 2.2 /4PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD291350892.jpg?ts=1714792064701)
Lapp - POF CONNECTOR FSMA HEX CRIMP 2.2 /4PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - sertir
adapté au type de fibre - POF
type de connecteur - FSMA
classe de fibre - OM4
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776512837
Réf. Sonepar
00205651283
Réf. Fournisseur
29135089
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
sertir
adapté au type de fibre
POF
type de connecteur
FSMA
classe de fibre
OM4
couleur
autre
matériau de la ferrule
métal
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; F-SMA; Connecteur Mâle; droit; Simplex; Largeur de fibre adaptée: 1000; sertissage;