![Lapp - POF CONNECTOR FSMA CLAMP 2.2 /50PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD291300982.jpg?ts=1714792097944)
Lapp - POF CONNECTOR FSMA CLAMP 2.2 /50PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - serrer
type de connecteur - FSMA
classe de fibre - OM4
couleur - autre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776520481
Réf. Sonepar
00205652048
Réf. Fournisseur
29130098
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
serrer
type de connecteur
FSMA
classe de fibre
OM4
couleur
autre
matériau de la ferrule
métal
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; F-SMA; Connecteur Mâle; droit; Simplex; Largeur de fibre adaptée: 1000; serrer;