![Lapp - POF CONNECTOR FSMA CLAMP 2.2 /4PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD291300992.jpg?ts=1714792083721)
Lapp - POF CONNECTOR FSMA CLAMP 2.2 /4PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - serrer
adapté au type de fibre - POF
type de connecteur - FSMA
classe de fibre - OM4
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776512875
Réf. Sonepar
00205651287
Réf. Fournisseur
29130099
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
serrer
adapté au type de fibre
POF
type de connecteur
FSMA
classe de fibre
OM4
couleur
autre
matériau de la ferrule
métal
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; F-SMA; Connecteur Mâle; droit; Simplex; Largeur de fibre adaptée: 1000; serrer;