Lapp - POF CONNECTOR F05 SIMPLEX /50PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - serrer
adapté au type de fibre - POF
type de connecteur - autre
classe de fibre - OM4
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776520337
Réf. Sonepar
00205652033
Réf. Fournisseur
29150098
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
serrer
adapté au type de fibre
POF
type de connecteur
autre
classe de fibre
OM4
couleur
noir
matériau de la ferrule
plastique
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; F05; Connecteur Mâle; droit; Simplex; Largeur de fibre adaptée: 1000; clipser; Plage de serrage (min./max.) : 2.2 - 2.2 mm