![Lapp - POF ADAPTER FSMA HEX /4PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD294300892.jpg?ts=1714792088106)
Lapp - POF ADAPTER FSMA HEX /4PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
adapté au type de fibre - multimode
type de fixation - à bride
type de connecteur raccordement 1 - FSMA
type de connecteur raccordement 2 - FSMA
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776520641
Réf. Sonepar
00205652064
Réf. Fournisseur
29430089
Réf. Commerciale
Lapp
couleur
autre
adapté au type de fibre
multimode
type de fixation
à bride
type de connecteur raccordement 1
FSMA
type de connecteur raccordement 2
FSMA
version UPC
Non
finition APC
Non
matériau du boîtier/corps
métal
matériau du manchon
métal
Accouplement FO; F-SMA; Accouplement; droit; Simplex; Largeur de fibre adaptée: 1000; visser;