fin de vie
Lapp - PCF Stecker HFBR4521 BK Simplex 2,2-50ST

Lapp - PCF Stecker HFBR4521 BK Simplex 2,2-50ST

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise (Plug)

  • type de connexion - sertir

  • adapté au type de fibre - PCF

  • type de connecteur - autre

  • classe de fibre - OM4

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776520603

Réf. Sonepar

00205652060

Réf. Fournisseur

29140798

Réf. Commerciale

Lapp

modèle

prise (Plug)

type de connexion

sertir

adapté au type de fibre

PCF

type de connecteur

autre

classe de fibre

OM4

couleur

noir

matériau de la ferrule

plastique

finition APC

Non

PCF Stecker HFBR4521 BK Simplex 2,2-50ST