fin de vie
Lapp - PCF Faserritzwerkzeug ST(BFOC) Stecker

Lapp - PCF Faserritzwerkzeug ST(BFOC) Stecker

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - montage de connecteur à fiche

  • type de construction - appareil portatif

  • pour multimode 125 µm - Non

  • pour fibres POF 1 000 µm - Non

  • pour monomode 125 µm - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776704607

Réf. Sonepar

00205670460

Réf. Fournisseur

29500713

Réf. Commerciale

Lapp

application

montage de connecteur à fiche

type de construction

appareil portatif

pour multimode 125 µm

Non

pour fibres POF 1 000 µm

Non

pour monomode 125 µm

Non

pour fibres PCF/HCS 230 µm

Oui

PCF Faserritzwerkzeug ST(BFOC) Stecker