Lapp - PCF Faserritzwerkzeug FSMA Stecker
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - montage de connecteur à fiche
type de construction - appareil portatif
pour multimode 125 µm - Non
pour fibres POF 1 000 µm - Non
pour monomode 125 µm - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776704591
Réf. Sonepar
00205670459
Réf. Fournisseur
29500712
Réf. Commerciale
Lapp
application
montage de connecteur à fiche
type de construction
appareil portatif
pour multimode 125 µm
Non
pour fibres POF 1 000 µm
Non
pour monomode 125 µm
Non
pour fibres PCF/HCS 230 µm
Oui
PCF Faserritzwerkzeug FSMA Stecker