![Lapp - PCF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /50PC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD291257982.jpg?ts=1714792094371)
Lapp - PCF CONNECTOR ST (BFOC) CLAMP 2.2 /50PC
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
type de connexion - serrer
adapté au type de fibre - PCF
type de connecteur - ST
classe de fibre - OM4
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044776520573
Réf. Sonepar
00205652057
Réf. Fournisseur
29125798
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
type de connexion
serrer
adapté au type de fibre
PCF
type de connecteur
ST
classe de fibre
OM4
couleur
autre
matériau de la ferrule
métal
finition APC
Non
Connecteur fibre optique; ST; Connecteur Mâle; droit; Type du mécanisme de verrouillage: Baïonnette; Simplex; Largeur de fibre adaptée: 230; serrer;