Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - oLFLEX TRUCK 470 P 1x2,5+6x1,5

Lapp - oLFLEX TRUCK 470 P 1x2,5+6x1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 7

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...85 °C

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773280609

Réf. Sonepar

00205027087

Réf. Fournisseur

7027087

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

2.5 mm²

nombre de conducteurs

7

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...85 °C

diamètre externe approx.

10.3 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Oui

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

tension nominale U

60 V

couleur de gaine

noir

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

ÖLFLEX TRUCK 470 P 1x2,5+6x1,5