![Lapp - oLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x70](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD70270522.jpg?ts=1704846472280)
Lapp - oLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x70
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
largeur de conduite approx. - 39.8 mm
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773282276
Réf. Sonepar
00205027052
Réf. Fournisseur
7027052
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
70 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
largeur de conduite approx.
39.8 mm
hauteur de conduite approx.
18.4 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...85 °C
Tension nominale U0
60 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
tension nominale U
60 V
couleur de gaine
noir
ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN 2x70