![Lapp - ÖLFLEX TRAY II CY 4G1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD22180402.jpg?ts=1714792072881)
Lapp - ÖLFLEX TRAY II CY 4G1
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
diamètre externe approx. - 8.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773096361
Réf. Sonepar
00205218040
Réf. Fournisseur
2218040
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
autre
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
diamètre externe approx.
8.8 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
noir
Câble de commande; 4G1; U0/U: 0,6 / 1 kV; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Listé UL; flexible