![Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1x95](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD153820692.jpg?ts=1714792125718)
Lapp - ÖLFLEX TRAIN HT 150 FF 3,6kV 1x95
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 95 mm²
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777818587
Réf. Sonepar
00205781858
Réf. Fournisseur
15382069
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
95 mm²
nombre de conducteurs
1
Câble ferroviaire; 1X95; EN 50382-2; Type FF; U0/U: 3.6 / 6 kV; -40 - 150 °C; Silicone;