Lapp - ÖLFLEX TRAIN 371  1,8KV 1X300

Lapp - ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X300

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 300 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777261574

Réf. Sonepar

00205719213

Réf. Fournisseur

15371015

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

300 mm²

nombre de conducteurs

1

Câble ferroviaire; 1X300; EN 50264-3-1; Type MM; U0/U: 1.8 / 3 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; noir