Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Lapp - oLFLEX TRAIN 340 600V 5G1,5

Lapp - oLFLEX TRAIN 340 600V 5G1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 600 V

Emballage et conditions

  • 10000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056155055576

Réf. Sonepar

00205505557

Réf. Fournisseur

15340083

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

5

Tension nominale U0

600 V

ÖLFLEX TRAIN 340 600V 5G1,5