Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340  600V 3X4

Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 3X4

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777185597

Réf. Sonepar

00205718559

Réf. Fournisseur

15340007

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

4 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

3

Tension nominale U0

0.6 kV

Blindage

Non

sans halogène selon IEC 60754-2

Oui

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

conducteur concentrique

sans

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Oui

température max. admissible du conducteur

120 °C

diamètre externe approx.

10.2 mm

avec conducteur de protection

Non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Oui

revêtement conducteur

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Oui

surface du conducteur

étamé

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

30.6 mm

gaine à couches

Non

éléments de fibre optique

Non

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-35...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-45...120 °C

couche conductrice intérieure

Non

couche conductrice extérieure

Non

blindage étanche à l'eau en sens longitudinal

Non

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

chiffres

ignifugé

selon IEC/EN 60332-24-3

armature

Non

gaine en plomb

Non

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

1 kV

couleur de gaine

noir

forme du conducteur

rond

matériau conducteur

cuivre

Câble ferroviaire; 3X4; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;