Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 24x0,75

Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 24x0,75

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 24

  • Tension nominale U0 - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044777917273

Réf. Sonepar

00205791727

Réf. Fournisseur

15340056

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.75 mm²

nombre de conducteurs

24

Tension nominale U0

600 V

Câble ferroviaire; 24X0.75; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;