![Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 12x1,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD153400722.jpg?ts=1714792111385)
Lapp - ÖLFLEX TRAIN 340 600V 12x1,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 12
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777917433
Réf. Sonepar
00205791743
Réf. Fournisseur
15340072
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
12
Tension nominale U0
600 V
Câble ferroviaire; 12X1.5; EN 50264-3-2; Type MM; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;