Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
10000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056155055491
Réf. Sonepar
00205505549
Réf. Fournisseur
15331062
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
600 V
Câble ferroviaire; 1X6; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; gris