Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 GNYE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 6 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777382743
Réf. Sonepar
00205738274
Réf. Fournisseur
15331021
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
6 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
Câble ferroviaire; 1G6; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; vert-jaune