![Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X16 GY](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD153310612.jpg?ts=1714792122370)
Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X16 GY
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4056158729993
Réf. Sonepar
00205872999
Réf. Fournisseur
15331061
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
16 mm²
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
600 V
Câble ferroviaire; 1X16; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; gris