Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X1,5 GY

Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X1,5 GY

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4056158730050

Réf. Sonepar

00205872977

Réf. Fournisseur

15331057

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1.5 mm²

nombre de conducteurs

1

Tension nominale U0

600 V

Câble ferroviaire; 1X1.5; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; gris