Lapp - ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X0,5 BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4064727161730
Réf. Sonepar
00205008846
Réf. Fournisseur
15331074
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.5 mm²
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
600 V
Câble ferroviaire; 1X0.5; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; bleu