![Lapp - ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 37X0,75](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD153100092.jpg?ts=1714792107966)
Lapp - ÖLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 37X0,75
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - autre
nombre de conducteurs - 37
Tension nominale U0 - 300 V
Blindage - Non
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777190652
Réf. Sonepar
00205719065
Réf. Fournisseur
15310009
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
autre
nombre de conducteurs
37
Tension nominale U0
300 V
Blindage
Non
température max. admissible du conducteur
125 °C
diamètre externe approx.
12.8 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
surface du conducteur
étamé
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
64 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
brins torsadés
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...105 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-45...125 °C
couleur de conducteur
blanc
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
noir
matériau conducteur
cuivre
Câble ferroviaire; 37X0.75; EN 50306-4; Type MM; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons;