Lapp - ÖLFLEX TRAIN 301 TW 300V 1X1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777256808
Réf. Sonepar
00205719054
Réf. Fournisseur
15301003
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
300 V
Câble ferroviaire; 1X1.5; Couronne; EN 50306-2; Type M; U0/U: 300 / 500 V; -45 - 125 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; blanc