Lapp - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G1/300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
avec conducteur de protection - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773331950
Réf. Sonepar
00205220135
Réf. Fournisseur
71220135
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
5
avec conducteur de protection
Oui
diamètre externe approx.
9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...50 °C
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
longueur de spirale (rétractée)
300 mm
longueur de spirale (dépliée)
1000 mm
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
jaune
Câble spiralé; 5G1; 300mm - 1000mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs