Lapp - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/1000

Lapp - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/1000

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773332117

Réf. Sonepar

00205220121

Réf. Fournisseur

71220121

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

0.75 mm²

matériau de la gaine

PUR (polyuréthane)

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

5

avec conducteur de protection

Oui

diamètre externe approx.

8.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-30...50 °C

Tension nominale U0

300 V

isolation des fils

autre

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

longueur de spirale (rétractée)

1000 mm

longueur de spirale (dépliée)

3500 mm

tension nominale U

500 V

couleur de gaine

jaune

Câble spiralé; 5G0.75; 1000mm - 3500mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs