![Lapp - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/300](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD732201072.jpg?ts=1714792044656)
Lapp - ÖLFLEX SPIRAL 540 P 2X0,75/300
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
avec conducteur de protection - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773330144
Réf. Sonepar
00205220107
Réf. Fournisseur
73220107
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
avec conducteur de protection
Non
diamètre externe approx.
6.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...50 °C
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
longueur de spirale (rétractée)
300 mm
longueur de spirale (dépliée)
1000 mm
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
jaune
Câble spiralé; 2X0.75; 300mm - 1000mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs