![Lapp - ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x4 WH/BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD10236012.jpg?ts=1714792125703)
Lapp - ÖLFLEX SOLAR XLWP 1x4 WH/BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1000 kV
isolation des fils - polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 4 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777547975
Réf. Sonepar
00205754797
Réf. Fournisseur
1023601
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
1000 kV
isolation des fils
polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
4 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...90 °C
protection contre les torsions
Non
organe de support
sans
diamètre externe approx.
5.8 mm
avec conducteur de protection
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
taille AWG des conducteurs principaux
12
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
12 kcmil
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
23.2 mm
spécification de l'isolation principale
autre
Câble solaire; 1X4; noir; 5.8 mm; Tension de service (max.): 1,8kVDC; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; flexible; Utilisation permanente sous l'eau jusqu'à: 1m; ; Sans halogèneTest de résistance aux chocs selon: UL85