Lapp - oLFLEX SOLAR XLS-R T 2X4 BK-RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
largeur de conduite approx. - 10.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776104346
Réf. Sonepar
00205610434
Réf. Fournisseur
0023984
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
4 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
largeur de conduite approx.
10.7 mm
hauteur de conduite approx.
5.2 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
géométrie du câble
plat
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...100 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...100 °C
Tension nominale U0
600 V
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 V
couleur de gaine
noir
ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X4 BK-RD