![Lapp - oLFLEX SOLAR XLR-R 1X6 WH-BK-BU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/0522030K.jpg?ts=1704846619856)
Lapp - oLFLEX SOLAR XLR-R 1X6 WH-BK-BU
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 1
tension nominale U - 1 V
couleur de gaine - noir
Tension nominale U0 - 0.6 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776553953
Réf. Sonepar
00205655395
Réf. Fournisseur
0023372
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
6 mm²
nombre de conducteurs
1
tension nominale U
1 V
couleur de gaine
noir
Tension nominale U0
0.6 V
ÖLFLEX SOLAR XLR-R 1X6 WH-BK-BU