![Lapp - oLFLEX SOLAR V4A 1X4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/205_OELFLEX_SOLAR_V4A.jpg?ts=1704846325421)
Lapp - oLFLEX SOLAR V4A 1X4
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...120 °C
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044774467870
Réf. Sonepar
00205002615
Réf. Fournisseur
0025960
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
4 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...120 °C
Tension nominale U0
600 V
diamètre externe approx.
7 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
géométrie du câble
rond
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
ÖLFLEX SOLAR V4A 1X4