![Lapp - oLFLEX SF 7G0,75](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/3775649.jpg?ts=1704846518023)
Lapp - oLFLEX SF 7G0,75
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 7
diamètre externe approx. - 10.4 mm
Emballage et conditions
2000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773013931
Réf. Sonepar
00205027594
Réf. Fournisseur
0027594
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
7
diamètre externe approx.
10.4 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
géométrie du câble
rond
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...60 °C
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
couleur de gaine
orange
ÖLFLEX SF 7G0,75