Lapp - ÖLFLEX SF 5G1

Lapp - ÖLFLEX SF 5G1

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -15...60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773013672

Réf. Sonepar

00205276033

Réf. Fournisseur

00276033

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

1 mm²

nombre de conducteurs

5

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 6 - âme souple fil très fin

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-15...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-15...60 °C

protection contre les torsions

Non

Tension nominale U0

300 V

organe de support

sans

diamètre externe approx.

9.2 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Oui

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

92 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

36.8 mm

géométrie du câble

rond

isolation des fils

PVC

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

500 V

élément de câblage

non

couleur de gaine

orange

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

Câble d'alimentation; 5G1; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; H05VV-F; flexible