![Lapp - ÖLFLEX SF 3G0,75](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00275912.jpg?ts=1714792048269)
Lapp - ÖLFLEX SF 3G0,75
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 3
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
matériau conducteur - cuivre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773013993
Réf. Sonepar
00205027591
Réf. Fournisseur
0027591
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
3
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...60 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
organe de support
sans
diamètre externe approx.
7 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
surface du conducteur
nu
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
70 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
28 mm
géométrie du câble
rond
Nombre de conducteurs de mise à la terre
1
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
orange
forme du conducteur
rond
Câble d'alimentation; 3G0.75; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; H05VV-F; flexible