Lapp - ÖLFLEX SF 2X1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 2
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -15...60 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773013917
Réf. Sonepar
00205027600
Réf. Fournisseur
0027600
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
nombre de conducteurs
2
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-15...60 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
organe de support
sans
diamètre externe approx.
6.8 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
68 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
27.2 mm
géométrie du câble
rond
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
orange
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
Câble d'alimentation; 2X1; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; H05VV-F; flexible