![Lapp - ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00279522.jpg?ts=1714792067186)
Lapp - ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -40...80 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776105220
Réf. Sonepar
00205610522
Réf. Fournisseur
0027952
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
4 mm²
nombre de conducteurs
4
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...80 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
600 V
organe de support
sans
diamètre externe approx.
11.9 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
89.25 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
47.6 mm
spécification de l'isolation principale
polypropylène (PP)
spécification du matériau gaine externe
autre
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 V
élément de câblage
non
couleur de gaine
orange
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
Câble servo; 4G4; Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles