![Lapp - ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00279552.jpg?ts=1714792064888)
Lapp - ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 16 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776105275
Réf. Sonepar
00205610527
Réf. Fournisseur
0027955
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
polyoléfine
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
16 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
marquage du conducteur principal
chiffres
organe de support
sans
diamètre externe approx.
21.6 mm
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
taille AWG des conducteurs principaux
6
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
6 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
162 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
86.4 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
orange
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-50...90 °C
protection contre les torsions
Non
Câble servo; 4G16; Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles