![Lapp - ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00363242.jpg?ts=1714792043903)
Lapp - ÖLFLEX SERVO FD 781 CY 4G10
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
marquage du conducteur principal - chiffres
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773065718
Réf. Sonepar
00205036324
Réf. Fournisseur
0036324
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
10 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
chiffres
organe de support
sans
diamètre externe approx.
19.7 mm
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
taille AWG des conducteurs principaux
8
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
8 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
147.75 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
78.8 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
orange
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
protection contre les torsions
Non
Câble servo; 4G10; Core-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Chaîne porte-câbles