Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G150

Lapp - ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G150

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 150 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773772111

Réf. Sonepar

00205037012

Réf. Fournisseur

0037012

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

150 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

Tension nominale U0

0.6 kV

Blindage

Oui

conducteur concentrique

sans

diamètre externe approx.

56.1 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

spécification de l'isolation principale

polypropylène (PP)

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-5...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-40...80 °C

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

armature

Non

gaine en plomb

Non

fil auxiliaire

Non

tension nominale U

1 kV

couleur de gaine

autre

forme du conducteur

rond

matériau conducteur

cuivre

Câble de raccordement moteur; 4G150; transparent; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible