![Lapp - ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G50+2x(2x2,5)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD10200342.jpg?ts=1714792106873)
Lapp - ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G50+2x(2x2,5)
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 50 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777190454
Réf. Sonepar
00205719045
Réf. Fournisseur
1020034
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
polyoléfine
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
50 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
chiffres
section nominale du conducteur auxiliaire
2.5 mm²
nombre de conducteurs pilotes
4
organe de support
sans
diamètre externe approx.
37 mm
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
taille AWG des conducteurs principaux
1
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
1 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
555 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
222 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
orange
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
protection contre les torsions
Non
Câble servo; 4G50+2x(2x2,5); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible