![Lapp - ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G16+(2x1,0)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD10200502.jpg?ts=1714792111119)
Lapp - ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G16+(2x1,0)
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolation des fils - polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 16 mm²
spécification du matériau gaine externe - autre
marquage du conducteur principal - chiffres
Emballage et conditions
600 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044777317998
Réf. Sonepar
00205731799
Réf. Fournisseur
1020050
Réf. Commerciale
Lapp
isolation des fils
polyoléfine
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
16 mm²
spécification du matériau gaine externe
autre
marquage du conducteur principal
chiffres
organe de support
sans
diamètre externe approx.
22.3 mm
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
taille AWG des conducteurs principaux
6
coupe transversale nominale conducteurs principaux (AWG)
6 kcmil
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
334.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
133.8 mm
spécification de l'isolation principale
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
orange
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
protection contre les torsions
Non
Câble servo; 4G16+(2x1,0); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; Certifié UL; flexible