![Lapp - oLFLEX SERVO 700 7G2,5+(2x0,75)FDF](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/LAPP_KABEL_0095074.jpg?ts=1704846478825)
Lapp - oLFLEX SERVO 700 7G2,5+(2x0,75)FDF
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 9
diamètre externe approx. - 15.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773070361
Réf. Sonepar
00205036020
Réf. Fournisseur
0036020
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
2.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
9
diamètre externe approx.
15.2 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 V
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
blindage sur élément de câblage
autre
blindage sur câblage
sans
ÖLFLEX SERVO 700 7G2,5+(2x0,75)FDF