![Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X25+3G4 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00364452.jpg?ts=1714792025098)
Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X25+3G4 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
diamètre externe approx. - 25.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773062137
Réf. Sonepar
00205036445
Réf. Fournisseur
0036445
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
25 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
diamètre externe approx.
25.9 mm
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
géométrie du câble
rond
Nombre de conducteurs de mise à la terre
3
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
Tension nominale U0
600 V
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 V
couleur de gaine
noir
Câble de raccordement moteur; 3X25+3G4; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; flexible