![Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00364532.jpg?ts=1714792072835)
Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
organe de support - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773478990
Réf. Sonepar
00205347899
Réf. Fournisseur
0036453
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
3
organe de support
sans
diamètre externe approx.
69 mm
avec conducteur de protection
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
976.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
260.4 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
Nombre de conducteurs de mise à la terre
3
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
600 V
isolation des fils
autre
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 V
couleur de gaine
noir
blindage sur élément de câblage
feuille + tresse
blindage sur câblage
feuille + tresse
Câble de raccordement moteur; 3X240+3G50; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; flexible