Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6

Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • avec conducteur de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044776738626

Réf. Sonepar

00205673862

Réf. Fournisseur

1136453

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

6 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

1000 V

couleur de gaine

noir

Câble de raccordement moteur; 4G6; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; flexible