![Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD11364562.jpg?ts=1714792081971)
Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G25
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776738824
Réf. Sonepar
00205673882
Réf. Fournisseur
1136456
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
25 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
4
avec conducteur de protection
Oui
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
1000 V
couleur de gaine
noir
Câble de raccordement moteur; 4G25; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; flexible