![Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G150](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD11364622.jpg?ts=1714792080270)
Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G150
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 150 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
diamètre externe approx. - 57.3 mm
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776739098
Réf. Sonepar
00205673909
Réf. Fournisseur
1136462
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
150 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
diamètre externe approx.
57.3 mm
avec conducteur de protection
Oui
marquage du conducteur principal
couleur
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
Câble de raccordement moteur; 4G150; noir; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; flexible