Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G70

Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G70

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • diamètre externe approx. - 40.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773062571

Réf. Sonepar

00205036434

Réf. Fournisseur

0036434

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur

70 mm²

matériau de la gaine

PVC

classe du conducteur

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs

4

diamètre externe approx.

40.3 mm

avec conducteur de protection

Oui

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

sans halogène selon EN 60754-1/2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506

Non

spécification de l'isolation principale

polyéthylène (PE)

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-40...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-5...70 °C

Tension nominale U0

600 V

marquage du conducteur

couleur

ignifugé

selon IEC/EN 60332-2-1

tension nominale U

1000 V

élément de câblage

non

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

feuille + tresse

Câble de raccordement moteur; 4G70; transparent; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; flexible