![Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/205/PHOTOBD00364252.jpg?ts=1714792052342)
Lapp - ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G1,5
![LAPP FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00205.gif?ts=1646344049233&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs/contacts principaux - 4
section nominale du conducteur principal - 1.5 mm²
Tension nominale U0 - 0.0006 kV
diamètre externe approx. - 11.4 mm
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773062878
Réf. Sonepar
00205036425
Réf. Fournisseur
0036425
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs/contacts principaux
4
section nominale du conducteur principal
1.5 mm²
Tension nominale U0
0.0006 kV
diamètre externe approx.
11.4 mm
avec conducteur de protection
Oui
marquage du conducteur principal
couleur
tension nominale U
0.001 kV
couleur de gaine
autre
matériau de la gaine
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
Câble de raccordement moteur; 4G1,5; transparent; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindé; flexible